Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-POTH 100R-3

  • ERIKS:12534262
  • Hersteller:754066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,60 €/ Stückexkl. MwSt

68,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Nadellager
Typ
BH-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C