Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-PO 200K

  • ERIKS:12534120
  • Hersteller:6353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,92 €/ Stückexkl. MwSt

102,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C