Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-PO 175K

  • ERIKS:12534117
  • Hersteller:6338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,77 €/ Stückexkl. MwSt

103,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
175 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C