Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-PO 160G

  • ERIKS:12534111
  • Hersteller:580399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,03 €/ Stückexkl. MwSt

67,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BH-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C