Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-PO 125K-3

  • ERIKS:12534100
  • Hersteller:15180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,21 €/ Stückexkl. MwSt

55,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C