Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-PATH 200G

  • ERIKS:12534082
  • Hersteller:760067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,82 €/ Stückexkl. MwSt

92,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BH-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C