Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GTH 160K

  • ERIKS:11115893
  • Hersteller:267088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,88 €/ Stückexkl. MwSt

163,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C