Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GTH 150K

  • ERIKS:12486242
  • Hersteller:267096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,86 €/ Stückexkl. MwSt

160,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
750 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C