Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GTH 100K-1

  • ERIKS:11329565
  • Hersteller:277921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,91 €/ Stückexkl. MwSt

98,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C