Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GSPO 80K

  • ERIKS:11194076
  • Hersteller:267674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,18 €/ Stückexkl. MwSt

94,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C