Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GSPO 125K

  • ERIKS:12443393
  • Hersteller:585711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,06 €/ Stückexkl. MwSt

222,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
55 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C