Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GSPO 100K-1

  • ERIKS:11467023
  • Hersteller:267682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,83 €/ Stückexkl. MwSt

123,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C