Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GB 125K-3

  • ERIKS:12534045
  • Hersteller:742253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,67 €/ Stückexkl. MwSt

141,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C