Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-G 100G-1

  • ERIKS:12443424
  • Hersteller:268169
Image 1
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus GussGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus grau,guss. Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.
Zur Liste hinzufügen

41,73 €/ Stückexkl. MwSt

48,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BH-G
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C