Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-ALBS 200K

  • ERIKS:12533950
  • Hersteller:714741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,42 €/ Stückexkl. MwSt

207,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-ALBS
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C