Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-ALBS 150K

  • ERIKS:12533947
  • Hersteller:754030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,20 €/ Stückexkl. MwSt

151,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
54 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-ALBS
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C