Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VWPP 200R

  • ERIKS:12535862
  • Hersteller:754251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,38 €/ Stückexkl. MwSt

78,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-VWPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C