Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VWPP 200K-SG-FA

  • ERIKS:12535860
  • Hersteller:849989
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-VWPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C