Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VWPP 160G

  • ERIKS:12535846
  • Hersteller:578195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,16 €/ Stückexkl. MwSt

49,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VWPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C