Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VWPP 125G

  • ERIKS:12152054
  • Hersteller:578161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,48 €/ Stückexkl. MwSt

29,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VWPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C