Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VW 260K

  • ERIKS:12535836
  • Hersteller:640680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

239,98 €/ Stückexkl. MwSt

280,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
260 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-VW
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C