Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 80G

  • ERIKS:10069332
  • Hersteller:34264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,04 €/ Stückexkl. MwSt

15,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C