Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 200G-FA

  • ERIKS:12535808
  • Hersteller:53108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,06 €/ Stückexkl. MwSt

57,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
205 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C