Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 160G

  • ERIKS:10069335
  • Hersteller:21899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,09 €/ Stückexkl. MwSt

37,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C