Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 140G

  • ERIKS:12535779
  • Hersteller:276964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,79 €/ Stückexkl. MwSt

34,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
140 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
115 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C