Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 125R-FA

  • ERIKS:12535776
  • Hersteller:623645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,17 €/ Stückexkl. MwSt

31,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C