Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 100R

  • ERIKS:11043953
  • Hersteller:328336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,41 €/ Stückexkl. MwSt

22,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C