Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VEHI 200R

  • ERIKS:12535761
  • Hersteller:442673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,25 €/ Stückexkl. MwSt

98,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-VEHI
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C