Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VE 180R-FA

  • ERIKS:12535744
  • Hersteller:737398
Image 1
Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

53,25 €/ Stückexkl. MwSt

62,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
170 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-VE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C