Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-TPA 80G

  • ERIKS:12406936
  • Hersteller:616771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,87 €/ Stückexkl. MwSt

16,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C