Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-TPA 160KD-ELS

  • ERIKS:12535659
  • Hersteller:849882
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
130 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C