Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-TPA 160G

  • ERIKS:12535655
  • Hersteller:756965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,16 €/ Stückexkl. MwSt

59,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C