Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-RD 200K

  • ERIKS:12535337
  • Hersteller:42689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,26 €/ Stückexkl. MwSt

117,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C