Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-RD 162R-FA

  • ERIKS:12535330
  • Hersteller:76737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,53 €/ Stückexkl. MwSt

75,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
225 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C