Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-RD 125R-FA

  • ERIKS:12535323
  • Hersteller:60574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,24 €/ Stückexkl. MwSt

50,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C