Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PPN 60G

  • ERIKS:12535280
  • Hersteller:762774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,58 €/ Stückexkl. MwSt

25,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
60 mm
Breite
29 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PPN
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C