Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PPN 125R-FA

  • ERIKS:12535271
  • Hersteller:762765
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,36 €/ Stückexkl. MwSt

37,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-PPN
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C