Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PPN 100R

  • ERIKS:12535266
  • Hersteller:737993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,89 €/ Stückexkl. MwSt

25,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
100 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-PPN
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C