Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-POHI 200G

  • ERIKS:12535229
  • Hersteller:754183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,36 €/ Stückexkl. MwSt

151,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-POHI
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C