Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PO 60G

  • ERIKS:12535040
  • Hersteller:755538
Image 1
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

20,48 €/ Stückexkl. MwSt

23,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
60 mm
Breite
29 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C