Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PHN 150G

  • ERIKS:11385046
  • Hersteller:267476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,31 €/ Stückexkl. MwSt

122,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PHN
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C