Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PHN 102G

  • ERIKS:12443373
  • Hersteller:613463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,85 €/ Stückexkl. MwSt

53,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PHN
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C