Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PATH 80K-FK

  • ERIKS:12534976
  • Hersteller:754191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,46 €/ Stückexkl. MwSt

23,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C