Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PATH 80K-ELS-FK

  • ERIKS:12534975
  • Hersteller:852174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,98 €/ Stückexkl. MwSt

36,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C