Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PATH 160G

  • ERIKS:12534967
  • Hersteller:846995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,75 €/ Stückexkl. MwSt

60,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C