Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PATH 125K-FK

  • ERIKS:12534966
  • Hersteller:754190
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C