Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PATH 125G

  • ERIKS:12534964
  • Hersteller:846994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,65 €/ Stückexkl. MwSt

31,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C