Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PATH 100K-FK

  • ERIKS:12534963
  • Hersteller:754189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,22 €/ Stückexkl. MwSt

31,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C