120,32 €/ Stückexkl. MwSt
140,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Luftreifen mit Rillenprofil |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-P |
Temperaturbereich | von -30 bis 50 °C |