Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-P 220R

  • ERIKS:11103397
  • Hersteller:255034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,65 €/ Stückexkl. MwSt

108,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
220 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-P
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C